védőburkolatburkolat a csészés csiszolókoronghoz Ø 80 mm

Cikkszám: 623276000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fazék csiszolókorong

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623276000
EAN / GTIN 4007430406330
Gyártó száma 623276000
L-szám L01760 172

Leírás

Leírás:

  • A szerszám nélküli védőburkolat-beállítással rendelkező sarokcsiszolóknál a szorítókart le kell szerelni. Kérjük, tartsa be a használati utasítást!
  • Elhelyezhető
  • Akkumulátoros sarokcsiszoló: Alkalmas a WVB 18 LT BL 11-115 Quick, W..18 LT BL 11-125, W..18 LT BL 11-150 Quick (US), W..18 LTX BL 15-125 Quick, W..18 LTX BL 15-150 Quick, W..18 LTX BL 15-180 Quick, WPB 36.. LTX BL..
  • Main sarokcsiszoló: Alkalmas minden Metabo sarokcsiszolóhoz Ø100mm - Ø150mm, W.. 19-180 .. RT, kivéve W 650-.., W 750-.., W.. 850-.., W 1100-.. (gyártási év 2019 előtt), W 1150-125, WP 1200-125 RT, W.. 1500-.. RT, lapos fejű sarokcsiszoló