{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Ausführung | gerade | |
| Länge Klinge | 230 mm | |
| Eigenschaften Griff | ergonomisch | |
| Art Griff | Quergriff | |
| Schlüsselweite, für Innen-Sechskant | 6 mm | |
| Produktart | Steckschlüssel | |
| Material | Spezialstahl / Sonderlegierung | |
| Oberfläche | verchromt; vernickelt | |
| Länge gesamt | 270 mm | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Innen-Sechskant | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 622600 6 | |
| EAN / GTIN | 7610733260522 | |
| Herstellernummer | PB 202.6-230 |