• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

Užmaunamas raktas T formos rankena, geležtės ilgis 230 mm, Rakto dydis: 6mm

Prekės Nr.: 622600 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis ties.
Geležtės ilgis 230 mm
Rankenos savybės ergonomišk.
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 6 mm
Produkto rūšis raktai galvutėms ir veržlėms
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius chromuot.; nikeliuot.
Bendras ilgis 270 mm
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 622600 6
EAN / GTIN 7610733260522
Gamintojo numeris 202.6-230

Aprašymas

Modelis:

Švariai apdirbta, gili 6-briaunė rakto galvutė.
Ergonomiška skersinė rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš ypač standaus ir smūgiams atsparaus polipropileno. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.