Steckschlüssel mit Heft VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 5,5mm

Artikel-Nr.: 622500 5,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
361 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Serie SoftFinish® electric
Schlüsselweite 5,5 mm
Norm DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ganze Länge 236 mm
Klingenlänge 125 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 622500 5,5
EAN / GTIN 4010995008567
Herstellernummer 00856
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert. Lange Ausführung; tiefer 6-kant-Schlüsselkopf für überstehende Bolzen.
Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft. Verwendung: Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.

Norm:

DIN 3125

Werkstoff:

Ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert, vollisoliert.