Steckschlüssel-Satz mit 2K-Haptoprene®-Heft, Anzahl Schlüssel: 8

Artikel-Nr.: 622156 8
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
434 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Schlüssel Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schlüssel 8
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel
Form-Griff ergonomisch, gerade
Werkstoff Heft 2K-Haptoprene®
Werkstoff Klinge Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche Klinge vernickelt und verchromt
Klinge und Heft lösbar nein
mit Verlängerungsklinge(n) nein
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 622156 8
EAN / GTIN 4067263046615
Herstellernummer 622156 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ergonomisch geformtes Kraftheft mit griffiger Haptoprene-Oberfläche und einem schlagfestem Kunststoffkern. Durch die besondere Oberflächenstruktur können auch mit nassen oder öligen Händen hohe Drehmomente übertragen werden. Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Oberfläche vernickelt und verchromt. Ab Gr. 8 mit 6-kant-Ansatz für Schlüsselhilfe.

Inhalt:

je 1 Steckschlüssel Nr. 622152: Gr. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13