Ringmaulschlüssel, extra lange Ausführung, Schlüsselweite: 7mm

Artikel-Nr.: 614750 7
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
67 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schlüsselweite 7 mm
Schlüssellänge L 160 mm
maximale Maulhöhe h1 4 mm
maximale Ringhöhe h2 max 6,5 mm
Ringstellung 15 Grad
Herstellverfahren gesenkgeschmiedet
Werkstoff Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Schlüsselweiten-Maße metrisch
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 614750 7
EAN / GTIN 4010886807064
Herstellernummer 1394916
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Ausführung:

Ringseite 15° abgewinkelt. Ergonomischer, handlicher Hohlschaft-Griff. Extra langer Schaft für tiefe Einsatzbereiche. Besonders für hochfeste Schraubverbindungen mit hohem Drehmoment geeignet.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.