{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
| Material | Stahl | |
| Nennmaß | 1,006 mm | |
| Norm | DIN EN ISO 3650 | |
| Produktart | Endmaß |
| Artikelnummer | 614526-031 | |
| EAN / GTIN | 4946368345154 | |
| Herstellernummer | 614526-031 | |
| L-Nummer | L40010 15444 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |