• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Cote finale parallèle 1,006mm ISO, Gr. 1, Steel, Square Type, 1,006mm

Réf.: 614526-031
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Certificat d’étalonnage déclaration de conformité fabricant
Matériau Acier.
Cote nominale 1,006 mm
Norme DIN EN ISO 3650
Type de produit cale étalon

Identification et classification

Référence article 614526-031
EAN / GTIN 4946368345154
Réf. fabricant 614526-031
Article hors catalogue L40010 15444
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Dimension finale, métrique, certificat de test du fabricant
dimensions finales métriques