Klauenschlüssel, Schlüsselweite: 19mm

Artikel-Nr.: 612800 19
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hakenschlüssel
Länge gesamt L 200 mm
Mutterndurchmesser min. 19 mm
Mutterndurchmesser max. 19 mm
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Ausführung gerade
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet
Set/ Satz nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Nutmuttern
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 612800 19
EAN / GTIN 4024089009910
Herstellernummer 00380001980
Hersteller/verantwortliche Person Heyco Qualitätswerkzeuge GmbH & Co. KG, Birgden III 1, 42855 Remscheid, Deutschland, www.heyco.de

Beschreibung

Ausführung:

Gesenkgeschmiedet, stabiler Schaft und kräftiges Maul.

Verwendung:

Zur Montage an schwer zugänglichen Stellen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

Die dazu passenden Drehstifte finden Sie unter Nr. 621600 − 621800.