• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR MIT HOLSTER mit GROSSE SPEZIALKLINGE 160060, 1 Stück

Artikel-Nr.: 610101.09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 610101.09
EAN / GTIN 4002632804663
Herstellernummer 610101.09
L-Nummer L60170 100398
Hersteller/verantwortliche Person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Sacköffner und Holster. Zwei, die zusammengehören.
Das SECUNORM 610 XDR ist der erste universelle Sacköffner, der effizient UND sicher schneidet. Mit ihm können Sie Säcke jeder Art und Dicke öffnen. Ganz gleich, was sich im Sack befindet. Denn „XDR” heißt eXtra Dirt Resistant. Der HOLSTER 610 XDR ist die passgenaue Ergänzung zum Sicherheitsmesser SECUNORM 610 XDR – und wie dieses leicht zu reinigen und metalldetektierbar. Kaufen Sie beides im Set. So haben Sie Ihr SECUNORM 610 XDR sicher verwahrt und stets zur Hand.
    Basismaterial:
    Aluminium,Metalldetektierbarer Kunststoff
    Schutz vor Schmutz
    Die offene Bauweise des SECUNORM 610 XDR hat mehrere Vorteile: Staub und andere Partikel setzen sich nicht fest, die beweglichen Elemente bleiben stets beweglich. Heißt: Hebel und Klingenrückzug funktionieren selbst unter widrigsten Bedingungen.

    Lange rostfreie Klinge

    Die neue, extrem scharfe GROSSE SPEZIALKLINGE NR. 160060 bringt eine Schnitttiefe von 32 mm mit sich. Ideal, um vom einfachen Foliensack bis zum mehrlagigen Kraftpapier mit Inliner alles schnell und sicher schneiden zu können.

    Flexible Anbringung

    Befestigen Sie den HOLSTER 610 XDR per Clip an Ihrem Gürtel oder Ihrer Hosentasche. Oder Sie nutzen die optionale Halterung zur Montage an Ihrem Arbeitsplatz. Da Holster und Messer über Ösen verfügen, lassen sie sich auch darüber sicher verbinden.

    Ergonomische Arbeitsweise

    Den HOLSTER 610 XDR können Sie rechts wie links am Körper tragen. Das Messer müssen Sie lediglich mit dem Kopf nach unten hineinschieben. Um Ihnen das Handling so einfach und angenehm wie möglich zu machen, ist der Winkel des Holsters verstellbar.

    Metalldetektierbar

    In sensiblen Branchen wie der Lebensmittelindustrie sind Störungen durch Verunreinigungen unbedingt zu vermeiden. Der Kunststoff von Messer und Holster ist deshalb metalldetektierbar. Auch sind beide Produkte problemlos zu reinigen.

Merkmal:

  • Produktname: SECUNORM
  • Griff: Hebel
  • Handhabung: Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: ja
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 32 mm
  • Schnitttiefe (max): 32
  • Schnitttiefe (max)(Einheit): mm
  • Hauptschneidmaterialien
    • Sackware
    • Karton : bis 3-lagig
    • Karton: bis 2-lagig
    • Karton: 1-lagig
    • Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    • Kunststoffumreifungen
    • Schaumstoff, Styropor
    • Filz
    • Vliesstoff
    • Textil
    • Klebeband
    • Folien- und Papierbahnen
    • Kaschierte Folie
    • Laminierte Folie
    • Garn, Schnur
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial
    • Aluminium
    • Metalldetektierbarer Kunststoff
  • Softgrip: nein
  • Montierte Klinge: 160060.62
  • Klingenaustrittslänge (max): 34
  • Klingenaustrittslänge (max) Einheit: mm
  • Optionale Klinge
    • 160099.70
    • 60099.70
    • 60095.70
    • 98.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Spezialklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb