Cuchillo de seguridad SECUNORM 610 XDR CON FUNDA con HOJA ESPECIAL GRANDE 160060, 1 pz

Número de artículo: 610101.09
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 610101.09
EAN / GTIN 4002632804663
Número del fabricante 610101.09
Número L L60170 100398
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Descripción:

Abresacos y funda de cuchillo. Dos que deben ir juntos.
El SECUNORM 610 XDR es el primer abresacos universal que corta con eficiencia Y con seguridad. Con él se pueden abrir sacos de todo tipo y grosor. Sin importar el contenido del saco. Pues «XDR» es el acrónimo de eXtra Dirt Resistant (extra resistente a la suciedad). El FUNDA 610 XDR es el complemento a medida para el cuchillo de seguridad SECUNORM 610 XDR; y al igual que él fácil de limpiar y metal detectable. Cómprelos juntos en un set. Así, tendrá su SECUNORM 610 XDR guardado con seguridad y siempre a mano.
    Material básico:
    Aluminio,Plástico metal detectable
    Protección contra la suciedad
    El diseño abierto del SECUNORM 610 XDR ofrece varias ventajas: el polvo y demás partículas no se sedimentan, los elementos móviles se pueden mover en todo momento. Eso significa: la palanca y la retracción de la hoja funcionan incluso en las condiciones más adversas.

    Larga hoja inoxidable

    La nueva HOJA ESPECIAL GRANDE N.º 160060 ultra afilada permite una profundidad de corte de 32 mm. Ideal para poder cortar con seguridad y rapidez desde un saco de plástico simple hasta un saco de varias capas de papel con separador interior.
    Fije el FUNDA 610 XDR con el clip en su cinturón o bolsillo del pantalón. O utilice el soporte opcional para montarlo en su puesto de trabajo. Como el funda y el cuchillo disponen de agujeros de transporte, también se pueden conectar de forma segura.

    Funcionamiento ergonómico

    Puede llevar el FUNDA 610 XDR en el lado derecho o izquierdo del cuerpo. El cuchillo debe introducirse únicamente con el cabezal hacia abajo. Para que la manipulación resulte los más fácil y cómoda posible, el ángulo de la funda es regulable.

    Metal detectable

    En los sectores sensibles como la industria alimentaria, es imprescindible evitar las incidencias por suciedad. Por eso, los cuchillos y las fundas están hechas de plástico metal detectable. Ambos productos se pueden limpiar sin problema.

Característica:

  • Nombre del producto: SECUNORM
  • Mango: Palanca
  • Manejo manual: Diestro y zurdo
  • Tecnología de seguridad I: Alta seguridad (SECUNORM)
  • Técnica de seguridad II: Retirada automática de la hoja
  • Seguro de transporte: sí
  • disparador: Mano
  • Ergonomía: Especialmente ergonómico
  • Profundidad de corte (total): 32 mm
  • Profundidad de corte (máx.): 32
  • Profundidad de corte (máx.) (unidad): mm
  • Materiales de corte principales
    • Mercancía en sacos
    • Cartón : Hasta 3 capas
    • Cartón: Hasta 2 capas
    • Cartón: de 1 capas.
    • Film retráctil, estirable y retractilado
    • Flejes de plástico
    • Espuma, poliestireno
    • Fieltro
    • Tela no tejida
    • Textil
    • Cinta adhesiva
    • Láminas y bandas de papel
    • Lámina laminada
    • Lámina laminada
    • Hilo, cuerda
  • Propiedades de abrasión: Máxima protección contra la abrasión
  • Sujeción/ojete: sí
  • Cortador de cinta adhesiva: no
  • Material básico
    • Aluminio
    • Plástico detectable por detectores de metales
  • Softgrip: no
  • Cuchilla montada: 160060,62
  • Longitud de salida de la cuchilla (máx.): 34
  • Longitud de salida de la cuchilla (máx.) Unidad: mm
  • Cuchilla opcional
    • 160099,70
    • 60099,70
    • 60095,70
    • 98,70
  • Cuchilla montada Forma de la cuchilla (cuchillo): Hoja especial
  • Hoja montada Filos de corte (cuchilla): 1 veces utilizable
  • Hoja montada inoxidable (cuchilla): sí
  • Hojas de repuesto en el mango: no
  • Cambio de hoja sin herramientas: sí
  • Cambio de hoja con cierre: no
  • Posible como artículo publicitario: no
  • Sello GS (texto): Certificado TÜV/VPA