• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterarmschutz HexArmor AG10009S 60985 Größe 11

Artikel-Nr.: 6098504
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Serie AG10009S
Herstellerbezeichnung AG10009S
Inhalt Stück 1 St.
Gewebezusammensetzung Elastan
Produktart Armschutz
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 11
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Stück
Eigenschaften mit Daumenloch
Schutzkategorie II
Länge gesamt L 230 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6098504
EAN / GTIN 815733011984
Herstellernummer 6098504
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Der ca. 23 cm lange Armschutz AG10009S bietet Durchstichschutz im industriellen Bereich vor Stichverletzungen, Einstichen, Abrieb und Schnitten am gesamten Unterarm, komplett mit Elastan-Einsatz am Handgelenk und Daumenloch.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Ausgezeichnete Strapazierfähigkeit bei Schnittschutzstufe F
  • Eine Schicht SuperFabric®*-Markenmaterial zum Schutz vor Gefahren durch die Anordnung winziger Schutzkacheln, die auf Hochleistungsmaterialien übereinander geschichtet sind – eine exklusiv lizenzierte Lösung für HexArmor®
  • Hohe Strapazierfähigkeit für langanhaltenden Schutz
  • Einzeln erhältlich
  • Waschbar

Komfortmerkmale

  • Leicht und kühler als Alternativen aus Strick oder Leder
  • Kein Herunterrutschen wie bei Strickärmeln
  • Atmungsaktiv

Schutzmerkmale

  • CE 4X32F-zertifiziert gemäß EN 388:2016
  • Branchenführende Schnitt- und Abriebfestigkeit durch SuperFabric®*-Markenmaterial
  • Elastan-Einsatz am Handgelenk und Daumenloch, damit der Armschutz nicht verrutscht