• Sehr geehrte Kunden, am Samstag, 24.10.2026, von 09:00 bis ca. 11:00 Uhr führen wir Wartungsarbeiten am eShop durch. In dieser Zeit kann die Preisanzeige vorübergehend eingeschränkt sein. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis!
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex unilite thermo Größe 8

Artikel-Nr.: 6059308
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex unilite thermo
Herstellerbezeichnung uvex unilite thermo
Inhalt Paar 1 Paar
Material Beschichtung, Vollbeschichtung Polyurethan (PU)
Material Futter Acryl
Farbe schwarz
Gewebezusammensetzung Acryl; Elastan; Polyamid; Wolle
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Kälteschutz
Handschuh-Größe 8
Passform anliegend
Verschluss Gummizug
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Acryl
Beschichtung Vollbeschichtung
gefüttert ja
Eigenschaften atmungsaktiv

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6059308
EAN / GTIN 4048612032909
Herstellernummer 6059308
L-Nummer L01690 265
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Trotz der extrem robusten Beschichtung bleibt der uvex unilite thermo auch bei großer Kälte warm und flexibel. Der zweilagige Materialaufbau aus Acryl und Schurwolle sorgt für ein angenehmes Handklima und jederzeit guten Tragekomfort.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Winterhandschuh mit zweilagiger Trägerkonstruktion
  • Innenhand und Fingerspitzen mit kälteflexibler Polymerbeschichtung
  • Farbe: schwarz, schwarz
  • erhältlich in den Größen: 7 bis 11

Komfortmerkmale

  • gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • gute Passform
  • hohe Flexibilität
  • guter Tragekomfort

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (3 1 3 1 X) und EN 511 (0 1 0)
  • gute mechanische Abriebfestigkeit der kälteflexiblen Polymerbeschichtung
  • gute Griffsicherheit in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • sehr gute thermische Isolation im direkten Kontakt mit kalten Gegenständen

Technische Merkmale

  • Produktart: Schutzhandschuh
  • Produktname: uvex unilite thermo
  • Produkttyp: Kälteschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): schwarz/schwarz
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Größe: 8
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Acryl/Schurwolle/Polyamid (PA)/Elastan