• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschlüssel gerade UD-Profil 24x27 mm

Artikel-Nr.: 6055570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Ausführung gerade
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 24 mm; 27 mm
Produktart Schraubenschlüssel
Material Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche verchromt
Norm DIN 837; ISO 3318
Länge gesamt 260 mm
Abtrieb für Außen-Sechskant; für Außen-Sechskant

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6055570
EAN / GTIN 4010886605554
Herstellernummer 6055570
L-Nummer L60160 1293
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung nach DIN 837 Form B, ISO 3318, ISO 1085
  • Flache Ausführung
  • Mit dünnwandigen Ringen
  • UD-Profil
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
  • *nicht genormt

Merkmal:

  • Ausführung: gerade Form, Flache Ausführung, mit dünnwandigen Ringen
  • Gesamtbreite [mm]: 38 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 11 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 260 mm
  • Kopfbreite 1 [mm]: 35,5 mm
  • Kopfbreite 2 [mm]: 39 mm
  • Kopfhöhe 1 [mm]: 10,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Ring-Profil: UNIT-DRIVE
  • Schlüsselweite [mm]: 24x27
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 24
  • Schlüsselweite 2 [mm]: 27
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein