Clé à double anneau profil UD droit 24x27 mm

Réf.: 6055570
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Exécution forme droite
Ouverture, pour vis à six pans mâles 24 mm; 27 mm
Type de produit clé
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage
Norme DIN 837; ISO 3318
Longueur totale 260 mm
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 6055570
EAN / GTIN 4010886605554
Réf. fabricant 6055570
Article hors catalogue L60160 1293
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Avec différentes largeurs de clé
Avec anneaux à parois minces
Profil UD

Caractéristique(s):

  • Version: forme droite, version plate, avec anneaux à paroi mince
  • Largeur totale [mm]: 38 mm
  • Hauteur totale [mm]: 11 mm
  • Longueur totale [mm]: 260 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 35,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 39 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 10,8 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Profil de la bague: UNIT-DRIVE
  • Ouverture de clé [mm]: 24x27
  • Clé de serrage 1 [mm]: 24
  • Largeur de clé 2 [mm]: 27
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non