• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh uvex C500 wet plus Größe 9

Artikel-Nr.: 6049609
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Mindestbestellmenge: 10 Paar
  • Bestellschritt: 10 Paar
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie uvex C500
Herstellerbezeichnung uvex C500 wet plus
Inhalt Paar 1 Paar
Farbe grau; grün
Gewebezusammensetzung Polyamid
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 9
Verschluss kein
Ausführung fünffinger
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
Trägermaterial Bambus-Viskose; Glasfaser; HPPE-Faser; Polyamid
Beschichtung Handinnenfläche
gefüttert nein
Eigenschaften nassgriff
Schutzkategorie II

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6049609
EAN / GTIN 4048612018224
Herstellernummer 6049609
L-Nummer L01690 221
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex C500 Serie setzt Maßstäbe in Schutz, Komfort, Flexibilität, Taktilität und Wirtschaftlichkeit. Das alles vereint dieser High-tech-Schutzhandschuh mit höchstem Schnittschutzlevel 5/C.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Schnittschutzhandschuh mit hervorragendem Tragekomfort
  • Innenhand und 3/4 des Handrückens mit High-Performance-Elastomer-(HPE-)Beschichtung
  • Farbe: lime, anthrazit
  • erhältlich in den Größen: 7 bis 11

Komfortmerkmale

  • hohe Flexibilität
  • sehr gutes Tast- und Fingerspitzengefühl
  • perfekte Passform durch 3D Ergo Technology
  • schadstofffrei nach OEKO-TEX® Standard 100
  • silikonfrei gemäß Abdrucktest
  • besonders atmungsaktiv dank uvex climazone

Schutzmerkmale

  • zertifiziert nach EN 388:2016 (4 X 4 2 C) und EN 407 (X 1 X X X X)
  • hervorragende mechanische Abriebfestigkeit durch die Soft-Grip-Beschichtung
  • sehr gute Griffsicherheit in feuchten und nassen Umgebungen
  • sehr hoher Schnittschutz durch die patentierte uvex Bamboo TwinFlex® Technology
  • das Modell ist analog EN 407 für Kontaktwärme bis +100 ºC geeignet

Technische Merkmale

  • Produktname: uvex C500 wet plus
  • Produkttyp: Schnittschutzhandschuhe
  • Farbe (Filter): grün/grau
  • Ausführung: mit Strickbund
  • Beschichtung: High Performance Elastomer (HPE)
  • Größe: 9
  • Wiederverwendung: Mehrweg (R)
  • Obermaterial: Bambus-Viskose/Glasfaser/High Performance Polyethylen (HPPE)/Polyamid (PA)