• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schutzhandschuh HexArmor PointGuard® Ultra 4045 60005 Größe 7

Artikel-Nr.: 6000507
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Serie PointGuard® Ultra 4045
Herstellerbezeichnung PointGuard® Ultra 4045
Inhalt Paar 1 Paar
Produktart Handschuhe
Einsatzbereich Schnittschutz
Handschuh-Größe 7
Wiederverwendung Mehrweg
Einheit Paar
gefüttert nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6000507
EAN / GTIN 815733010680
Herstellernummer 6000507
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

Der PointGuard® Ultra 4045 von HexArmor® bietet branchenführenden Schutz vor Nadelstich- und Schnittverletzungen und setzt neue Maßstäbe für den Handschutz bei risikoreichen Durchsuchungen und Beschlagnahmungen.

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Mit SuperFabric®*-Markenmaterial für Schutz vor Gefahren durch eine Konfiguration winziger Schutzplatten, die auf Hochleistungsmaterialien übereinander geschichtet sind – eine exklusiv lizenzierte Lösung für HexArmor®
  • Beim Arbeitseinsatz auf bestmögliches Design getestet
  • Hohe Strapazierfähigkeit für langanhaltenden Schutz
  • Waschbar

Komfortmerkmale

  • Neopren-Bund mit Klettverschluss-Verschluss für sicheren Sitz
  • Passgenaues Design für verbesserte Beweglichkeit und Tragekomfort bei der Arbeit

Schutzmerkmale

  • 4X22F-zertifiziert gemäß EN 388:2016
  • Hohe Schnittfestigkeit durch mehrlagiges SuperFabric®*-Markenmaterial an der Handinnenfläche (Innenschicht)
  • Knöchelpolster auf dem Handrücken zum Schutz vor Stößen/Schlägen
  • Handfläche mit Silikonmuster für bessere Strapazierfähigkeit und Griffigkeit