• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.

Schärfstein für CBN- und Diamant-Schleifscheiben, Kornart und Körnung: EK240

Artikel-Nr.: 599840 EK240
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
428 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Kornart und Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Edelkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 240
Spezifikation A240V
Länge 200 mm
Breite 50 mm
Höhe 25 mm
für Schleifscheiben in Körnung 46 − 126 µm
Produktart Schärfstein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 599840 EK240
EAN / GTIN 9003174642909
Herstellernummer 464290
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

Aufrau- bzw. Schärfsteine unterschiedlicher Abmessung aus homogenem Gefüge.
Edelkorund-Schärfstein in keramischer Bindung (Standardanwendung).

Verwendung:

  • Schärfen (Wiederherstellung des Kornüberstandes) von Diamant- und CBN-Schleifscheiben nach dem Abrichten oder während des Schleifprozesses. Die Bindung wird zurückgesetzt, Diamant- und CBN-Schleifkörper werden wieder schnittig.
  • Der Einsatz erfolgt handgeführt oder stationär auf Schleifmaschinen im Einstechverfahren.
  • Nassschliff wird empfohlen.

Hinweis:

Schärfsteine möglichst nass lagern.