• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TYROLIT FSL-A Fugenschnittblatt 500x3,6x25,4 PREMIUM Asphalt

Artikel-Nr.: 599004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 599004
EAN / GTIN 9009015990048
Herstellernummer 599004
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Maschinen bis 25 kW , weiche bis sehr harte Zuschläge.
  • Details: Bis Durchmesser 600 mm lasergeschweißt.
  • Mit Schutzsegmente gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes in der Verbindungszone (Undercutting-Effekt).
  • Reduzierring 35–25,4 mm wird bei Sägeblättern mit 35 mm Bohrung mitgeliefert.
  • Geeignet für die Sanierung von Asphaltstraßendecken, für Installationsarbeiten (Kabel, Kanäle, etc.) sowie zum Entfernen schadhafter Asphaltdecken bis zu einer Stärke von 50 cm.
  • Die Werkzeuge zeichnen sich durch einen extrem schnellen Schneidvorschub, sehr hohe Lebensdauer und einen geringen Schnittdruck aus, was die Maschine schont.

Merkmal:

  • Form: C7SW DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Asphalt
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 40 - 3,6 - 9
  • Abmessung (D x T x H): 500 x 3,6 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 500 mm
  • Stärke: 3.6 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Fugenschneider

Vorteil:

  • Konstant schnelle Schnittleistung, hohe Lebensdauer
  • Schrägstehende Schutzsegmente

Werkstoff:

  • Asphalt

Passend für:

  • Fugenschneider

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb