TYROLIT FSL-A Sierra de diamante para suelos 500x3,6x25,4 PREMIUM asfalto

Número de artículo: 599004
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 599004
EAN / GTIN 9009015990048
Número del fabricante 599004
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Máquinas de hasta 25 kW , áridos de blandos a muy duros.
  • Detalles: Soldado con láser hasta diámetro 600 mm.
  • Con segmentos de protección contra desgaste del alma en la zona de unión (efecto ″undercutting″).
  • Las sierras con agujero de 35 mm se suministran con una arandela de reducción de 35-25,4 mm.
  • Adecuado para rehabilitación, demolición controlada y demolición de carreteras, autopistas, aeropuertos, puentes y edificios industriales.
  • También para retirar techos de hormigón dañados y para aperturas de hasta 50 cm.
  • de espesor.
  • Estas herramientas se caracterizan por una velocidad de avance extremadamente rápida, una vida útil muy larga y una baja presión de corte, lo cual protege la máquina.

Característica:

  • Forma: C7SW SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Asfalto
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 40 - 3,6 - 9
  • Dimensión (D x D x H): 500 x 3,6 x 25,4 mm
  • Diámetro: 500 mm
  • Grosor: 3,6 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Sierras de piso

Ventaja:

  • Rendimiento de corte rápido constante, larga vida útil
  • Segmentos de protección angulados

Material:

  • Asfalto
  • Asfalto

Idóneo para:

  • Sierra de suelo