Zentrierbohrer HM-bestückt, Typ: 6KT

Artikel-Nr.: 589432 6KT
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
232 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoff nein
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Bit-Sechskantschaft
Länge Schaft LS 79 mm
Größe Bit-Sechskant nach DIN 3126 E 6,3
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 6,35 mm
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 6,35 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Herstellertoleranz
Spannutenlänge Lc 79 mm
Anzahl Schneiden Z 1
Drallrichtung rechts
Bohrwerkzeugart Zentrierbohrer, einseitig
Produktbezeichnung (Typ) N
Schneidstoff HM
Schnittstelle Trennstelle 1
Länge gesamt L 79 mm
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Stahl-Träger mit gelöteten Hartstoff-Schneideinsätzen nach DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Zentrierbohrer
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 589432 6KT
EAN / GTIN 7311518953201
Herstellernummer 3834-DRL-CT
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Ausführung:

HM-Zentrierbohrer für abrasive Materialien.

Passend für:

Aufnahmeschaft Nr. 589310.