Centreerboor HM-uitgerust 6KT

Artikelnummer: 589432 6KT
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

6,35 mm
Lengte 79 mm
Producttype Centreerboor v. gatenzaag nr. 788040

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 589432 6KT
EAN/GTIN 7311518953201
Nummer fabrikant 3834-DRL-CT

Omschrijving

Uitvoering:

HM-centreerboor voor afslijtende materialen.

T.b.v.:

Opnameschacht nr.589310.