{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 5 St. | |
| Herstellerbezeichnung | 937HBF | |
| Zahnteilung min. | 1,8 mm | |
| Zahnteilung max. | 2,5 mm | |
| Schnittart | gerader Schnitt schnell | |
| Stärke Material min. | 4 mm; 4 mm | |
| Stärke Material max. | 12 mm; 12 mm | |
| Metallprofil (offen) max. | 100 mm | |
| Produktart | Säbelsägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 5 St. | |
| Material Blatt | Bimetall (BiM) | |
| Länge | 150 mm | |
| Werkstoffeignung | Lochblech; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Metall | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Inhalt | Satz / Sortiment |
| Artikelnummer | 588700 937HBF | |
| EAN / GTIN | 4059952622422 | |
| Herstellernummer | 2608658997 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |