• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!

Sada pilových listů pro mečové pily, Označení: 937HBF

Artiklové číslo: 588700 937HBF
Cena za 1 ks (CZK 179,20 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
99 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Označení Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 5 ks
Označení výrobce 937HBF
Rozteč zubů min. 1,8 mm
Rozteč zubů max. 2,5 mm
Druh řezání Přímý řez rychlý
Pevnost materiálu min. 4 mm; 4 mm
Pevnost materiálu max. 12 mm; 12 mm
Kovový profil (otevřený) max. 100 mm
Druh produktu List pro mečovou pilu
Počet pilových listů 5 ks
Materiál list Bimetal (BiM)
Délka 150 mm
Vhodnost materiálu Děrovaný plech; ocel
Materiálová skupina Kov
Konfigurovatelný ne
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 588700 937HBF
EAN / GTIN 4059952622422
Číslo výrobce 2608658997
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Pilové listy na kov pro mečové pily.
Řezání silnostěnných kovových trubek a profilů, dlouhá životnost.

Rozsah dodávky:

5 pilové listy