{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Werkzeuge | 12 St. | |
| Kühlschmierstoff | nein | |
| Zähne pro Zoll | 14 | |
| Zahnausführung | Wechselzahnung | |
| Produktart | Bogensägeblatt | |
| Anzahl Sägeblätter | 12 St. | |
| Länge | 150 mm | |
| Stärke Blatt | 0,4 mm | |
| Werkstoffeignung | Holz | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Werkstoffgruppe | Holz | |
| Konfigurierbar | nein |
| Artikelnummer | 581260 | |
| EAN / GTIN | 4010124313463 | |
| Herstellernummer | 313146 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | JOSEF HAUNSTETTER SÄGENFABRIK KG, Im Tal 6 1/2, 86179 Augsburg, Deutschland, www.haunstetter-saegenfabrik.de |