• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fußelement

Artikel-Nr.: 569382
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe schwarz
Produktart Maschinenfuß
Breite 14 mm
Höhe 10 mm
Gewicht 0,23 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 569382
EAN / GTIN 4020772160494
Herstellernummer 569382
L-Nummer L30110 102230
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fußelement, Vergütungsstahl, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: M12 x 14
  • A: 14 mm
  • G: M12 mm
  • H: 10 mm
  • Gewicht: 230 g