Eléments de pied

Réf.: 569382
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur noir
Type de produit pieds de machine
Largeur 14 mm
Hauteur 10 mm
Poids 0,23 kg

Identification et classification

Référence article 569382
EAN / GTIN 4020772160494
Réf. fabricant 569382
Article hors catalogue L30110 102230
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Elément de base, acier trempé, bruni.

Caractéristique(s):

  • Réf.: M12 x 14
  • A: 14 mm
  • G: M12 mm
  • H: 10 mm
  • Poids: 230 g