Schleifvlies-Klettscheibe, ⌀ 125 mm, Körnungsvergleich: 100

Artikel-Nr.: 566950 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    4,32 € / 1 Stück
  • ab 20 Stück
    3,60 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
890 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen A
Körnungsvergleich 100
Feinheitsgrad grob
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Scheiben-⌀ 125 mm
Ausführung A coarse
Farbe braun
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566950 100
EAN / GTIN 4045197566218
Herstellernummer 566950 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Lacke
 
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Vlies-Klettschleifscheiben mit durchgenadelter Gewebeunterlage für sichere Kletthaftung. Mit herausnehmbarem Zentrierkern für genauere Positionierung und Haftung der Scheibe auf dem Stützteller (ca. 50 % reduzierter Vibrationspegel mit Klettschleifteller Nr. 566965).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit Klettschleifteller Nr. 566960 bzw. 566965.
Zum Finishen, Mattieren, Überblenden mit deutlicher Rautiefenreduzierung sowie für leichte Reinigungs- (z. B. Entfernen von Anlauffarben) und Entgratarbeiten.

Hinweis:

Klettschleifscheiben zum Vorschleifen siehe Nr. 567705ff.