Klett-Schleifteller mit Gewinde M 14, Außen-⌀: 115mm

Artikel-Nr.: 566960 115
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
479 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Außen-⌀ 115 mm
maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
maximale Drehzahl 12.000 min-1
Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566960 115
EAN / GTIN 2050001029515
Herstellernummer 566960 115
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Haftseite mit Doppel-T-Haken-System, für sichere Haftung von Schleifvlies-Klettscheiben.

Passend für:

Für Klettscheiben ohne Zentrierbohrung.

Achtung:

Maximale Umfangsgeschwindigkeit auf Winkelschleifern mit Klettschleifscheiben 40 m/s.