• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT LNHT 1202 I18UN IC908 Vollprofil-Gewindefräswendeschneidplatten für amerikanische Gewinde (UN, UNC, UNF, UNEF, UNS)

Artikel-Nr.: 5669452
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669452
EAN / GTIN 7291075375183
Herstellernummer 5669452
L-Nummer L24290 80

Beschreibung

Beschreibung:

WSP Gewindefräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm, Schneideinsatzdicke (S1) 2.9 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm, Gewindesteigung (TP) 1.411 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Merkmal:

  • Schneideinsatzlänge (INSL) 12 mm
  • Schneideinsatzdicke (S1) 2.9 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.5 mm
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewindesteigung (TP) 1.411 mm
  • Gewindetyp (TTP_DF2) INT
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 18 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen