• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-E7 188-375C250CF-M2.5 IC902 7-Nuten-Schaftfräser mit unterschiedlicher Schneckenwendel und variabler Teilung, für CHATTERFREE Hochgeschwindigkeits-Schlichtfräsen

Artikel-Nr.: 5668478
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5668478
EAN / GTIN 7291075357486
Herstellernummer 5668478
L-Nummer L24180 181

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.188″ ,Nenndurchmesser 0.188″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/8″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 7 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/4″
  • Eckfasenbreite (CHW): 0.008″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.188″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Nenndurchmesser: 0.188″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 3/8″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 7
  • Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.0028 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.0012 ″/tooth
  • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Nutzlänge (LU): 0.38″