ECI-E7 188-375C250CF-M2.5 IC902 Fresas de mango de 7 hélices con diferente hélice y paso variable, para fresado de acabado de alta velocidad SIN CHARLA

Número de artículo: 5668478
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 5668478
EAN / GTIN 7291075357486
Número del fabricante 5668478
Número L L24180 181

Descripción

Descripción:

Fresa de escuadrado ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.188″ ,Equivalente en decimales 0.188″ ,Profundidad máxima de corte (APMX) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 2-1/2″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Ancho del chaflán de la punta (CHW): 0.008″
  • Diámetro de corte (DC): 0.188″
  • Cutting Diameter Tolerance: e8
  • Equivalente en decimales: 0.188″
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 7
  • Ángulo de hélice de los labios (FHA): 37 Degrees
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.0028 ″/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.0012 ″/tooth
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 0.38″