• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 ANKX 170608PNTR IC845 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5668334
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5668334
EAN / GTIN 7291075496222
Herstellernummer 5668334
L-Nummer L23910 104647

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 16 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 10.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 0.8 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX): 16 mm
  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR): 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 16.7 mm
  • Schneideinsatzdicke (S): 10.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1): 11.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.3 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb