• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

H490 ANKX 170608PNTR IC845 Plaquettes rectangulaires réversibles avec 4 arêtes de coupe hélicoïdales

Réf.: 5668334
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 5668334
EAN / GTIN 7291075496222
Réf. fabricant 5668334
Article hors catalogue L23910 104647

Description

Description:

WSP pour le fraisage, longueur de coupe maxi. (APMX) 16 mm, longueur plaquette de coupe (INSL) 16,7 mm, épaisseur plaquette de coupe (S) 10,4 mm, largeur plaquette de coupe (W1) 11,2 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon de coin (retour): 0,8 mm
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 16 mm
  • Plaquette de coupe d’angle insérée (EPSR): 90 degrés
  • Longueur de plaquette de coupe (INSL): 16,7 mm
  • Epaisseur de plaquette (S): 10,4 mm
  • Largeur de plaquette de coupe (W1): 11,2 mm
  • Avance maximale fz max 0,3 mm/dent
  • Avance minimale FZ min 0,15 mm/dent
  • Nombre d’arêtes de coupe 4