Fiberscheibe XF 850 (CER), ⌀ 115 mm, Körnung: 80

Artikel-Nr.: 566456 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    1,27 € / 1 Stück
  • ab 50 Stück
    1,06 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
743 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt
1 St.
Form
flach
Durchmesser
115 mm
Trägerteller
Vulkanfiber
Antriebsmaschine
Winkelschleifer
Durchmesser Bohrung H
22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max.
80 m/s
Drehzahl max.
13 300 min-1
Schleifmittelunterlage
Vulkanfiber
Bindung
Harz und Kunstharz
Serie
XF850
Herstellerbezeichnung
VSM XF 850
Inhalt Einheit
Stück
Produktart
Fiberscheibe
Schleifmittel
Keramikkorn (CER)
Korngröße (Mesh)
80 Mesh
geeignet für Material
Aluminium; Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe
Metall
geeignet zum
Flächenschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max.
0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 566456 80
EAN / GTIN 4018875669273
Herstellernummer 766927
Hersteller/verantwortliche Person VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Zerreißfeste, aber sehr schmiegsame Vulkanfiber. Bohrung 22,23 mm und Kreuzschlitze.
Universal-Fiberscheibe VSM XF 850 mit hoher und aggressiver Schleifleistung bei langer Standzeit. Kühler Schliff. Sehr gute Eignung für alle legierten Stähle und Alu-Legierungen.
Kornart: Keramik-ZA-Mischkorn mit schleifaktiver Beschichtung (TOP SIZE).

Verwendung:

Auf Winkelschleifern mit maximal 80 m/s Umfangsgeschwindigkeit mit Schleiftellern Nr. 566650 / 6670. Zum Schleifen ebener oder gewölbter Flächen mit hoher Flexibilität.