{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido |
1 ud.
|
|
| Forma |
Forma plana
|
|
| Diámetro |
115 mm
|
|
| Plato portante |
Fibra volcánica
|
|
| Máquina de accionamiento |
Lijadora angular
|
|
| Diámetro perforación H |
22,23 mm
|
|
| Velocidad circunferencial máx. |
80 m/s
|
|
| Número de revoluciones máx. |
13.300 min-1
|
|
| Soporte del abrasivo |
Fibra volcánica
|
|
| Ligadura |
Resina y resina sintética
|
|
| Serie |
XF850
|
|
| Denominación del fabricante |
VSM XF 850
|
|
| Unidad contenido |
unidad
|
|
| Tipo de producto |
Muela de fibra
|
|
| Abrasivos |
Grano de cerámica (CER)
|
|
| Tamaño de grano (malla) |
80 malla
|
|
| Para material |
aluminio; Acero fino; acero
|
|
| Grupo de material |
Metal
|
|
| Aptitud para |
Rectificado de superficies
|
|
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro |
0,1 %
|
| Número de artículo | 566456 80 | |
| EAN / GTIN | 4018875669273 | |
| Número del fabricante | 766927 | |
| Fabricante/responsable | VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 Hannover, Deutschland, www.vsmabrasives.com |