• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckstück Kunststoff (glatt)

Artikel-Nr.: 563699
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Drückstück
Länge Grundkörper 38 mm
Breite Grundkörper 28 mm
Höhe Grundkörper 25 mm
Material Kunststoff
Gewicht 0,015 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563699
EAN / GTIN 4020772250300
Herstellernummer 563699
L-Nummer L30110 102104
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckstück Kunststoff (glatt),

Merkmal:

  • Größe: 44 / 49
  • A: 28,0
  • A1: 6,25
  • B: 38
  • C: 25
  • Gewicht: 15 g