Pieza de presión plástica (lisa)

Número de artículo: 563699
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Pieza de presión
Longitud del cuerpo base 38 mm
Anchura cuerpo de base 28 mm
Altura del cuerpo base 25 mm
Material plástico
Peso 0,015 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 563699
EAN / GTIN 4020772250300
Número del fabricante 563699
Número L L30110 102104
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Pieza de presión de plástico (lisa),

Característica:

  • Tamaño: 44 / 49
  • A: 28,0
  • A1: 6,25
  • An: 38
  • C: 25
  • Peso: 15 g