• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Verschlussschraube

Artikel-Nr.: 563546
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Schraubenkopf-Form Flachkopf
Gewindegröße d1 G 1/4
Antriebsprofil Außenvierkant / Robertson
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart G
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 563546
EAN / GTIN 4020772531447
Herstellernummer 563546
L-Nummer L30110 102164
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verschlussschraube, mit Gummidichtung

Merkmal:

  • Anschluss: G1/4
  • Gewicht: 17 g