Tornillo de cierre

Número de artículo: 563546
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza plana
Tamaño de rosca d1 G 1/4
Perfil de accionamiento Cuadrado exterior / Robertson
Modelo de vástago Vollgewinde
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca G
Material latón

Identificación y clasificación

Número de artículo 563546
EAN / GTIN 4020772531447
Número del fabricante 563546
Número L L30110 102164
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

tapón roscado, con junta de goma

Característica:

  • Conexión: G1/4
  • peso: 17 g