• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ES-Modul leer

Artikel-Nr.: 5622890
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Muldeneinsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5622890
EAN / GTIN 4010886562284
Herstellernummer 5622890
L-Nummer L60160 3540

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus schlagfestem ABS-Kunststoff
  • Öl- und säurebeständig
  • Für die Schubfachordnung in den GEDORE Werkzeugwagen und Rollwerkbänken mit variabler Schubfachunterteilung
  • Maße: B 157,5 x T 310 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 310 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 158 mm
  • Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein