Module ES vide

Réf.: 5622890
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Blocs cuvettes moulés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 5622890
EAN / GTIN 4010886562284
Réf. fabricant 5622890
Article hors catalogue L60160 3540

Description

Description:

Fabriqué en plastique ABS résistant aux chocs
Résistant aux huiles et aux acides
Pour la disposition des tiroirs dans les chariots à outils GEDORE et les établis mobiles avec subdivision variable des tiroirs
Dimensions : L 157,5 x P 310 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 310 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Longueur totale [mm]: 158 mm
  • Matériau: Acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS)
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non