• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECR-B4L 06-12/18W06-57 IC900 Vollhartmetall-Schruppfräser mit 4 - 7 Schneiden, 45° Spiralwinkel, mittlerer Länge (2xD)

Artikel-Nr.: 5621518
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDSHRED
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5621518
EAN / GTIN 7291075005202
Herstellernummer 5621518
L-Nummer L24180 1077

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.25 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e9
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.06 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 18 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDSHRED" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb