{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | RENEGADE Work GTX | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | rot | |
| Größe EU | 46 | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN ISO 20345 | |
| Obermaterial | Nubukleder; Textil | |
| Material Sohle | Gummi; Polyurethan (PU) | |
| Rutschhemmung | ja | |
| Zehenschutzkappe | ja | |
| Material Zehenschutzkappe | Stahl | |
| durchtrittsichere Sohle | ja | |
| Material Durchtrittsicherheit | Metallfrei | |
| geschlossener Fersenbereich | ja | |
| Kraftstoffbeständigkeit der Sohle | ja | |
| antistatische Eigenschaften | ja | |
| Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich | ja | |
| kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten | ja | |
| Wasserdicht | ja | |
| profilierte Laufsohle | ja | |
| Leitergrip | nein | |
| Schutzklasse | S3 | |
| Eigenschaft Schuh | metallfreie Sohle | |
| Schaftausführung | Niedrig | |
| Produktart | Halbschuhe |
| Artikelnummer | 5612-46 | |
| EAN / GTIN | 4056264512311 | |
| Herstellernummer | 5612-46 | |
| L-Nummer | L00790 5445 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |