• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeughalter mit Knarre Innen-L.nullmm

Artikel-Nr.: 56083402
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
Produktart Werkzeughalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56083402
EAN / GTIN 4022668834021
Herstellernummer 56083402
L-Nummer L60010 7393

Beschreibung

Beschreibung:

  • Aus Ganzstahl, verchromt
  • Umschaltbar für Rechts- und Linksgang sowie »fest«
  • Mit Zweibacken-Spannfutter zum festen Spannen von Vierkantschäften

Merkmal:

  • für Gewinde: 5,0 - 12
  • Spannweite mm: 5,558 - 12,7 mm
  • Spannweite inch: 7/32 - 1/2 ″
  • Länge mm (L): 130 mm
  • Außenvierkant: 4,9 - 7 mm
  • Gewicht: 315 g