Porte-outils avec cliquet Long. intérieurenullmm

Réf.: 56083402
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
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56083402
EAN / GTIN 4022668834021
Réf. fabricant 56083402
Article hors catalogue L60010 7393

Description

Description:

  • Entièrement en acier, chromé
  • Commutable pour vitesse droite et gauche et « fixe »
  • Avec mandrin à deux mors pour serrer fermement les queues carrées

Caractéristique(s):

  • pour filetage: 5,0 - 12
  • Portée mm: 5,558 - 12,7 mm
  • Portée en pouces: 7/32 - 1/2 ″
  • Longueur mm (L): 130 mm
  • Carré extérieur: 4,9 - 7 mm
  • Poids: 315 g