• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Vlies-Schleifband (A) SC-BS, 30×533 mm, Körnungsvergleich: 280

Artikel-Nr.: 558498 280
Preis pro 1 Stück (26,96 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    14,37 € / 1 Stück
    (26,96 € / 1 Meter)
  • ab 10 Stück
    11,98 € / 1 Stück
    (22,48 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
72 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1 St.
Form Gerade Form
Schleifmittel Breite 30 mm
Schleifmittel Länge 533 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad sehr fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Bindung Harz und Kunstharz
Serie SC-BS
Ausführung A very fine
Farbe blau
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Normalkorund (A)
Körnungsvergleich min. 280
Körnungsvergleich max. 280
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Abschleifen; Flächenschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558498 280
EAN / GTIN 2050001948656
Hersteller/verantwortliche Person MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 Salzgitter/Engelnstedt, Deutschland, www.markmann.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
15
Stahl < 900 N/mm²
 
10
Stahl < 1400 N/mm²
 
10
Stahl < 55 HRC
 
10
Stahl < 60 HRC
 
10
Stahl < 67 HRC
 
10
INOX
 
10
Ti
 
10
GG(G)
 
10
CuZn
 
10
Kunststoff, GFK
 
10
Holz
 
10
Lacke
 
10
Uni
 
10
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Synthetisches Nylonvlies mit Schleifkorn in Kunstharzbindung, hohe Standzeit, gleichmäßiges Oberflächenfinish, geringe Wärmeentwicklung.
Flexibles Vliesband zur Verwendung auf handgeführten Maschinen.

Verwendung:

Zum Nachschleifen vorgeschliffener oder gebürsteter Oberflächen für gleichbleibende und reproduzierbare Ergebnisse. Auch zum Entfernen von Flugrost, leichten Verschmutzungen und Verfärbungen geeignet.