{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | SC-BS | |
| Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
| Usporedba granulacije | 280 | |
| Stupanj finoće | vrlo fino | |
| Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
| Širina brusne trake | 30 mm | |
| Duljina brusne trake | 533 mm | |
| Izvedba | A very fine | |
| Boja | plava | |
| Vrsta proizvoda | Brusna vrpca s flisom |
| Broj artikla | 558498 280 | |
| EAN / GTIN | 2050001948656 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MARKMANN Oberflächentechnik GmbH, Gustav-Hagemann-Straße 40, 38229 SALZGITTER/ENGELNSTEDT, Deutschland, www.markmann.de |