• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

Vlies-Schleifband (A) DF-BL, 13×457 mm, Körnungsvergleich: 240

Artikel-Nr.: 558477 240
Preis pro 1 Stück (8,73 € / 1 Meter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    3,99 € / 1 Stück
    (8,73 € / 1 Meter)
  • ab 25 Stück
    3,32 € / 1 Stück
    (7,26 € / 1 Meter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Körnungsvergleich Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grün Tannengrün
Inhalt 1 St.
Schleifmittel Breite 13 mm
Schleifmittel Länge 457 mm
Antriebsmaschine Bandmaschinen
Feinheitsgrad fein
Schleifmittelunterlage Vlies
Bindung Harz und Kunstharz
Serie DF-BL
Ausführung A fine
Farbe grün
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifband
Schleifmittel Normalkorund (A)
Körnungsvergleich max. 240
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Abschleifen
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil max. 0,1 %

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 558477 240
EAN / GTIN 4046719327690
Herstellernummer 7000067937
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anwendertabelle

Alu Mg
 
20
Stahl < 900 N/mm²
 
20
Stahl < 1400 N/mm²
 
20
Stahl < 55 HRC
 
20
Stahl < 60 HRC
 
20
Stahl < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststoff, GFK
 
20
Holz
 
20
Lacke
 
20
Uni
 
20
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Reißfestes und flexibles Vlies-Schleifgewebeband mit hoher Kantenstabilität.

Verwendung:

Zum Entgraten, Mattieren und Finishen. Die dehnungsarme Gewebeunterlage ist besonders für stärkere Belastungen auf Druckluftschleifmaschinen geeignet.