Filtslibebånd (A) DF-BL, 13×457 mm, Kornstørrelsessammenligning: 240

Art.-nr.: 558477 240
Pris pr. 1 styk (DKK 50,94 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    23,28 DKK / 1 styk
    (DKK 50,94 / 1 Metre)
  • fra 25 styk
    19,40 DKK / 1 styk
    (DKK 42,45 / 1 Metre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kornstørrelsessammenligning Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grøn Gran grøn
Serie DF-BL
Indhold 1 stk.
Beskrivelse formular lige
Slibemiddel, bredde 13 mm
Slibemiddel, længde 457 mm
Holdeskive tekstil
Drevmaskine båndmaskiner
Finhedsgrad fin
Slibemiddelunderlag Fiber
Binding harpiks og syntetisk harpiks
Udførelse A fine
Farve grøn
Indhold, enhed stk.
Produkttype Slibebånd
Slibemiddel normalkorund (A)
Kornsammenligning, min. 240
Kornsammenligning, maks. 240
Egnet til materiale specialstål; stål
Materialegruppe metal
Egnet til slibning
Jern-, svovl- og klorandel maks. 0,1 %

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 558477 240
EAN/GTIN 4046719327690
Producentnummer 7000067937
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
20
Stål < 900 N/mm²
 
20
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG (G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststof, GFK
 
20
Træ
 
20
Lak
 
20
Uni
 
20
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivfast og fleksibelt fiber-smergellærred med høj kantstabilitet.

Anvendelse:

Til afgratning, mattering og finishbearbejdning. Det strækfaste stofunderlag er særligt velegnet til større belastninger på trykluftslibemaskiner.